曜日別特売

プラスチック手袋ライト粉付き

プラスチック手袋ライト粉付き - リーブルプラスチック手袋ライト粉付き - リーブル

1.しなやかで薄く、手にフィットします。2.着脱容易な粉付きタイプ。

長さ(mm)230厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法非適合内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48355635No.2200S
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
48355644No.2200M
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
48355660No.2200L
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする