三愛
防炎ワンタックパンツ
綿100で防炎加工素材を使用したワンタックパンツ。
LOI(限界酸素指数)30を達成した防炎素材を使用。
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
内容量
1着
全8種類を絞り込む
色
アイボリー
アースグリーン
サイズ
79
82
85
88
ウエスト(cm)
79
82
88
91
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48359300
B91
アイボリー
79
79
¥
8,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359309
B91
アイボリー
82
82
¥
8,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359318
B91
アイボリー
85
88
¥
8,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359327
B91
アイボリー
88
91
¥
8,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359336
B91
アースグリーン
79
79
¥
8,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359345
B91
アースグリーン
82
82
¥
8,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359354
B91
アースグリーン
85
88
¥
8,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359370
B91
アースグリーン
88
91
¥
8,300
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください