曜日別特売

ニトリルP.F.デラックスロングピンクパウダーフリー

ニトリルP.F.デラックスロングピンクパウダーフリー - リーブルニトリルP.F.デラックスロングピンクパウダーフリー - リーブルニトリルP.F.デラックスロングピンクパウダーフリー - リーブルニトリルP.F.デラックスロングピンクパウダーフリー - リーブルニトリルP.F.デラックスロングピンクパウダーフリー - リーブル

1.ロングタイプで水の侵入や体毛落下を防ぐ。2.程よく厚みがあり様々な作業に最適。3.小箱内は袋包装のため、袋での持ち運びも可能。

長さ(mm)290厚さ(mm)0.12ピンクRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48355364No.2041SS
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
48355380No.2041S
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
48355389No.2041M
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
48355398No.2041L
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする