曜日別特売

ニトリルP.F.ライトホワイトパウダーフリー

ニトリルP.F.ライトホワイトパウダーフリー - リーブルニトリルP.F.ライトホワイトパウダーフリー - リーブル
(1件のレビュー)

1.指先まで自然にフィット、しなやかな伸縮性。2.より作業性を高めるため、指先エンボス加工を施しています。3.クリーン作業にピッタリのホワイトカラー。

長さ(mm)240厚さ(mm)0.1ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48355145No.2010SS
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
48355154No.2010S
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
48355170No.2010M
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
48355179No.2010L
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
48355188No.2010LL
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48355170
2024-07-24
用途: 液体充填作業
製造業

同一ブランドのニトリルグローブロングタイプに比べて薄く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする