曜日別特売

ニトリルP.F.エースホワイトパウダーフリー

ニトリルP.F.エースホワイトパウダーフリー - リーブルニトリルP.F.エースホワイトパウダーフリー - リーブル
(1件のレビュー)

1.軽くて伸びやすく、使い心地抜群のニトリル手袋。2.より作業性を高めるため、指先エンボス加工を施しています。3.クリーン作業にピッタリのホワイトカラー。

長さ(mm)230厚さ(mm)0.1ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48355206No.2060S
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
48355215No.2060M
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
48355224No.2060L
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
48355197No.2060SS
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48355206
2026-02-22
用途: シール貼り
その他業種

使いやすく 痒くならない。でも少し高い( ω-、)のが、使うときにけちってしまいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする