ジェイワークスプランニング
ジャガードニットウィンターフード
*ニット・フリースの2枚重ねで暖かい
*地味になりがちな冬のコーディネートのアクセントになります
用途
寒い日のお出かけに
冬のアウトドア・レジャーに
冬の屋外作業・雪かきなどに
色
ネイビー
サイズ
女性フリー
材質(裏)
フリース
材質(表)
アクリル
内容量
1個
注意
※【使用上の注意】
※
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※
※生地の性質によっては多少縮むことがあります。
※
※染料の性質上、色落ちすることがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
※
※漂白剤を避け中性洗剤を使用し液音30℃以下で手洗いしてください。
※
※火気の近くでのご使用や乾燥機・脱水機のご使用はおやめください。
※
※長期間水に浸けておいたり、濡れたままにしないでください。
※
※すすぎを十分にし、干すときは日陰で平干ししてください。
※
※用途以外の目的に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48354515
WA1606
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください