曜日別特売

裏ボアフードウォーマー

裏ボアフードウォーマー - ジェイワークスプランニング裏ボアフードウォーマー - ジェイワークスプランニング裏ボアフードウォーマー - ジェイワークスプランニング裏ボアフードウォーマー - ジェイワークスプランニング裏ボアフードウォーマー - ジェイワークスプランニング
(1件のレビュー)

*寒い日に超オススメのあったかアイテム!
*表フリース・裏ボア2枚重ねで暖かく、軽い装着感!
*頭・首・口元を冷気からガード!
*フェイスウォーマーやネックウォーマーとして使えるフードウォーマー
*後ろのドローコードで調整可能

用途
冬のアウトドア・レジャーに
スキー、スノボ、ウィンタースポーツに
冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに
寒い日の通勤通学、自転車、お出かけに
材質ポリエステルブラックサイズフリー(男女兼用)幅(cm)約29高さ(cm)約42内容量1個
注意
※【使用上の注意】

※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。

※染料の性質上、色落ちすることがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。

※生地の性質により多少縮むことがあります。

※漂白剤を避け液温30℃以下で手洗いしてください。

※火気の近くでのご使用や乾燥機・脱水機のご使用はおやめください。

※長期間水に浸けておいたり、濡れたままにしないでください。

※すすぎを十分にし、形を整え、風通しのよい日陰で干してください。

※用途以外の目的に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48354524WA1608
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48354524
2025-10-13
用途: 現場作業
建設業・工事業

軽く暖かくて良いと思います。まだ、使用していませんが、使用するのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする