MEIHO(ワキタ)
小型除雪機 スノーブロア
小型ボディでパワフルです。
簡単操作でスムーズです。
毎日の除雪がラクラクです。
スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適です。
仕様
(自走速度/走行方法)手動、(シューター)×
トラスコ品番
868-8853
型式
LC154F
質量(kg)
26
回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
タンク容量(L)
(燃料)1.6、(エンジンオイル)0.35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
470×960×980(ハンドル展開時)
使用燃料
無鉛ガソリン
始動方式
リコイルスターター
最大出力(kW)
1.65[2.2ps]
投雪角度
190°
最大投雪距離(m)
8
除雪幅(mm)
460
除雪量
(最大)15t/h
除雪高(mm)
300
排気量(cc)
87
内容量
1台
注意
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※ご使用前に取扱説明書をよくお読み下さい。
※エンジンオイルの給油・交換・点検はエンジンが冷えてから行って下さい。エンジン停止直後はエンジンオイルが高温になっていますので注意して下さい。
※ハイオクガソリンは使用しないで下さい。
※燃料は自動車用無鉛ガソリン(レギュラー)を使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48360490
MSB18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください