曜日別特売
MSB18 小型除雪機 スノーブロア MEIHO(ワキタ) 48360490

小型除雪機 スノーブロア

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード48360490品番MSB18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型ボディでパワフルです。
簡単操作でスムーズです。
毎日の除雪がラクラクです。
スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適です。

仕様(自走速度/走行方法)手動、(シューター)×トラスコ品番868-8853型式LC154F質量(kg)26回転数(min-1[r.p.m])4300タンク容量(L)(燃料)1.6、(エンジンオイル)0.35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×960×980(ハンドル展開時)使用燃料無鉛ガソリン始動方式リコイルスターター最大出力(kW)1.65[2.2ps]投雪角度190°最大投雪距離(m)8除雪幅(mm)460除雪量(最大)15t/h除雪高(mm)300排気量(cc)87
注意
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※ご使用前に取扱説明書をよくお読み下さい。
※エンジンオイルの給油・交換・点検はエンジンが冷えてから行って下さい。エンジン停止直後はエンジンオイルが高温になっていますので注意して下さい。
※ハイオクガソリンは使用しないで下さい。
※燃料は自動車用無鉛ガソリン(レギュラー)を使用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき6,250/税込6,875
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする