セーフティスニーカー

セーフティスニーカー - KITA(喜多)セーフティスニーカー - KITA(喜多)セーフティスニーカー - KITA(喜多)セーフティスニーカー - KITA(喜多)セーフティスニーカー - KITA(喜多)セーフティスニーカー - KITA(喜多)セーフティスニーカー - KITA(喜多)セーフティスニーカー - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

・飽きの来ないクラシックなデザイン
・ソールは石などの詰まりにくい、細かめなパターンを採用!
・メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト!
・ハニカム構造でクッション性が良いインソールを採用しています。
・マーキング跡がつきにくい白色底を採用しています!

材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底機能クッション性足幅3E材質(先芯)鋼先芯内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48363448MK5120ホワイト約324/片足25
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
48363457MK5120ホワイト約327/片足25.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
48363466MK5120ホワイト約330/片足26
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
48363475MK5120ホワイト約341/片足26.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
48363484MK5120ホワイト約352/片足27
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
48363500MK5120ホワイト約363/片足28
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
48363509MK5120ブラック約324/片足25
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
48363518MK5120ブラック約327/片足25.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
48363527MK5120ブラック約330/片足26
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
48363536MK5120ブラック約341/片足26.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
48363545MK5120ブラック約352/片足27
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
48363554MK5120ブラック約363/片足28
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48363475
2024-06-13
用途: 普段履き
自動車・二輪車・自転車関連業

底の厚さ、くるぶし周りの始末などスニーカーとしてしっかりした作りです。鋼先芯でつま先の保護もあり。オールドスタイルでかっこ良いので普段履きに使用していますが特に重いとは感じません。サイズ感も普段使うサイズと変わりませんでした。冬場は黒を買うつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする