ハイグレード スノーシュー 収納袋付

ハイグレード スノーシュー 収納袋付 - コンパルハイグレード スノーシュー 収納袋付 - コンパル

傾斜面に強い「ヒールリフター」機能のワンランク上のスノーシュー!
ヒールリフター機能付!スノーシューのかかと部を「固定」「下げる」が選べます。
固定させると急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることができます。
また下げた場合にはスノーシューの底が雪面から離れないので足運びが軽くなります。
簡単に着脱が可能なワンタッチベルト(バインディング)です。
靴のつま先をバインディングにかけロック解除のひもを引いてベルトを締めるだけで装備、ひもを引いてベルトを緩めるだけで簡単にスノーシューを外すことが可能です。
大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)!横滑りにしっかり対応して安心歩行が楽しめます。
全長58cmの軽量スノーシュー!

用途雪上歩行具。仕様58型材質アルミ合金・スチール、ポリエチレン幅W×全長(mm)210×580標準質量(g/片足)850内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48365189-
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする