リゲッタ
リゲッタ サイドジップ付ショートブーツ
ジップ付で足入れ簡単な大人ショートブーツ。サイドジップで脱ぎ履きしやすいデザインです。細めのデザインで足がスッキリ細く見えます。
材質
合成底(ポリウレタン)
材質(アッパー)
合成皮革
ヒール(cm)
6
靴タイプ
ショートブーツ
ストーム(cm)
2
内容量
1足
全16種類を絞り込む
色
オーク
グレー
ダークブラウン
ブラック
サイズ(cm)
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
足囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48362775
R608C-BLK-S
ブラック
S
335/片足
22~22.5
19.6cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
48362784
R608C-BLK-M
ブラック
M
350/片足
23~23.5
20.3cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
48362800
R608C-BLK-L
ブラック
L
365/片足
24~24.5
21cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
48362809
R608C-BLK-LL
ブラック
LL
380/片足
25~25.5
21.7cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
48362818
R608C-DBR-S
ダークブラウン
S
335/片足
22~22.5
19.6cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
48362827
R608C-DBR-M
ダークブラウン
M
350/片足
23~23.5
20.3cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
48362836
R608C-DBR-L
ダークブラウン
L
365/片足
24~24.5
21cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
48362845
R608C-DBR-LL
ダークブラウン
LL
380/片足
25~25.5
21.7cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
48362854
R608C-GRY-S
グレー
S
335/片足
22~22.5
19.6cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
48362870
R608C-GRY-M
グレー
M
350/片足
23~23.5
20.3cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
48362879
R608C-GRY-L
グレー
L
365/片足
24~24.5
21cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
48362888
R608C-GRY-LL
グレー
LL
380/片足
25~25.5
21.7cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
48362897
R608C-OAK-S
オーク
S
335/片足
22~22.5
19.6cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
48362906
R608C-OAK-M
オーク
M
350/片足
23~23.5
20.3cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
48362915
R608C-OAK-L
オーク
L
365/片足
24~24.5
21cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
48362924
R608C-OAK-LL
オーク
LL
380/片足
25~25.5
21.7cm
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください