リゲッタ サイドジップ付ブーツ

リゲッタ サイドジップ付ブーツ - リゲッタリゲッタ サイドジップ付ブーツ - リゲッタリゲッタ サイドジップ付ブーツ - リゲッタリゲッタ サイドジップ付ブーツ - リゲッタリゲッタ サイドジップ付ブーツ - リゲッタリゲッタ サイドジップ付ブーツ - リゲッタリゲッタ サイドジップ付ブーツ - リゲッタリゲッタ サイドジップ付ブーツ - リゲッタ

人気の定番ハイヒールブーツです。伸縮性のあるストレッチ素材を使用しているので、足にしっかりフィットします。安定感のあるウェッジソールで長時間歩くお出かけも安心です。サイドジップで脱ぎ履きしやすいブーツインも楽々です。

材質合成底(ポリウレタン)材質(アッパー)合成皮革丈(cm)【筒】37.5ヒール(cm)6靴タイプショートブーツストーム(cm)2内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48362660R610-BLK-SブラックS295/片足22~22.5約30.5
オープン
11,637
12,801(税込)
7日以内出荷
48362669R610-BLK-MブラックM315/片足23~23.5約32
オープン
11,637
12,801(税込)
7日以内出荷
48362678R610-BLK-LブラックL335/片足24~24.5約33.5
オープン
11,637
12,801(税込)
7日以内出荷
48362687R610-BLK-LLブラックLL355/片足25~25.5約34.5
オープン
11,637
12,801(税込)
7日以内出荷
48362696R610-DBR-SダークブラウンS295/片足22~22.5約30.5
オープン
11,637
12,801(税込)
7日以内出荷
48362705R610-DBR-MダークブラウンM315/片足23~23.5約32
オープン
11,637
12,801(税込)
7日以内出荷
48362714R610-DBR-LダークブラウンL335/片足24~24.5約33.5
オープン
11,637
12,801(税込)
7日以内出荷
48362730R610-DBR-LLダークブラウンLL355/片足25~25.5約34.5
オープン
11,637
12,801(税込)
7日以内出荷
48362739R610-CHA-SチャコールS295/片足22~22.5約30.5
オープン
11,637
12,801(税込)
7日以内出荷
48362748R610-CHA-MチャコールM315/片足23~23.5約32
オープン
11,637
12,801(税込)
7日以内出荷
48362757R610-CHA-LチャコールL335/片足24~24.5約33.5
オープン
11,637
12,801(税込)
7日以内出荷
48362766R610-CHA-LLチャコールLL355/片足25~25.5約34.5
オープン
11,637
12,801(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする