曜日別特売

ドライヤー mimi air(ミミエア)

ドライヤー mimi air(ミミエア) - mimi air(ミミエア)ドライヤー mimi air(ミミエア) - mimi air(ミミエア)ドライヤー mimi air(ミミエア) - mimi air(ミミエア)ドライヤー mimi air(ミミエア) - mimi air(ミミエア)ドライヤー mimi air(ミミエア) - mimi air(ミミエア)ドライヤー mimi air(ミミエア) - mimi air(ミミエア)ドライヤー mimi air(ミミエア) - mimi air(ミミエア)ドライヤー mimi air(ミミエア) - mimi air(ミミエア)

「かわいい」と「使いやすい」、美容師さんもオススメのいいとこどりのドライヤーmimi air。
〇超軽量&コンパクト
本体重量270gで、持ち続けても疲れない軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。
〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ
〇大風量
大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。
〇髪に優しいマイナスイオン
風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。
〇3段階の温度調整
温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。
〇クールショットボタン
ボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。
〇自動クリーニング機能
〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。
〇磁石で簡単に装着&取り外し可能、スタイリング用ノズルアタッチメント
〇サロンワークでも使いやすい、長さ3.0mの電源コード

付属品スタイリング用ノズルアタッチメント質量(g)(電源コード含まず)約270消費電力(W)1200本体寸法(mm)約180×160×45温風温度(℃)冷風/60/90/120風量(m3/min)0.79対応海外対応不可電源コード(m)約3風速(m/s)39.9電源(AC V)100-120 50/60Hzモーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000マイナスイオン機能内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48365514KR-F01-momomomo
オープン
29,900
32,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
48365530KR-F01-mintmint
オープン
29,900
32,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
48365539KR-F01-milkmilk
オープン
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
48365548KR-F01-mudmud
オープン
29,900
32,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする