SALUS においとりソープ

SALUS においとりソープ - 佐藤金属興業SALUS においとりソープ - 佐藤金属興業SALUS においとりソープ - 佐藤金属興業

手についた臭いをとるためのステンレス製石鹸です。

用途
農作業や魚釣りの後にもオススメです。
洗剤を使わないので環境に優しく経済的です。
ステンレス製で錆びづらく、半永久的に使用できます
【使い方】普通の石鹸の要領で水を流しながら20~30秒ほどソープをこすりあわせるとイオンが発生します。発生したイオンが臭いの分子と結びつき、水と一緒に流されて臭いがとれます。
材質18-8ステンレス、ABS樹脂質量(g)87サイズ(mm)107×62×27繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48362556-
900
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする