曜日別特売

油吸収材

油吸収材 - JOHNAN油吸収材 - JOHNAN

☆工場の床が緑色の場合、色を合わせて敷いていただけます。
☆表面に厚手の不織布を使用している為、耐久性が高くなっています。

用途油・水兼用仕様ミシン目あり材質ポリプロピレン形状ロールタイプ寸法(mm)600×30×3グリーン吸収量86L/巻対応油・水内容量1箱(1巻)
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48365338AR60G
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする