JOHNAN
油吸収材
靴裏の吸水用。店舗・事務所入り口
用途
油・水兼用
仕様
粘着シールあり、染み出し防止フィルム付き
材質
ポリエステル
形状
シートタイプ
寸法(mm)
600×900×5
色
グレー
対応
油・水
吸収量(L/箱)
18
吸収量(L/枚)
3
内容量
1箱(6枚)
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48365347
E-96-0.5FT6
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300