プロフィスト21(王子ゴム)
スムスポリ
純綿より丈夫で真白できれい
用途
品質管理用・一般作業用・インナー用
仕様
40番手の糸使用、左右なし
色
白
入数(双)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48368637
4010
S
21
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
48368646
4010
M
22
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください