プロフィスト21(王子ゴム)
スムスポリ
洗っても硬くならないピッタリフィットサイズ。丈夫でソフトな使用感
用途
品質管理用・一般作業用・インナー用
仕様
40番手の糸仕使用、左右なし
色
白
サイズ
L
入数(双)
12
全長(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48368655
4010
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください