PF532オイルマジック アテ付

PF532オイルマジック アテ付 - プロフィスト21(王子ゴム)

洗っても硬くならないピッタリフィットサイズ。丈夫でソフトな使用感

用途自動車・建設・土木・電気工事・荷役・その他一般作業材質牛表革入数(双)1加工オイル加工RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無袖口仕様マジック式内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48368664532L238.511
1,080
999
1,099(税込)
6日以内出荷
48368680532LL24911.5
1,080
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする