曜日別特売

ロングニップル(金型用)

ロングニップル(金型用) - エスコロングニップル(金型用) - エスコロングニップル(金型用) - エスコロングニップル(金型用) - エスコロングニップル(金型用) - エスコロングニップル(金型用) - エスコロングニップル(金型用) - エスコロングニップル(金型用) - エスコ

金型用。

材質真鍮使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
全長(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48544014EA141AK-110R(PT)1/8×Rc(PT)1/81101
オープン
840
924(税込)
当日出荷
48544030EA141AK-120R(PT)1/8×Rc(PT)1/81201
オープン
870
957(税込)
当日出荷
48544039EA141AK-140R(PT)1/8×Rc(PT)1/81401
オープン
1,020
1,122(税込)
翌日出荷
返品不可
48544048EA141AK-160R(PT)1/8×Rc(PT)1/81601
オープン
1,180
1,298(税込)
当日出荷
48544057EA141AK-60R(PT)1/8×Rc(PT)1/8601
オープン
680
748(税込)
当日出荷
48544066EA141AK-90R(PT)1/8×Rc(PT)1/8901
オープン
785
864(税込)
当日出荷
48544075EA141AL-110R(PT)1/4×Rc(PT)1/41101
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
48544084EA141AL-120R(PT)1/4×Rc(PT)1/41201
オープン
1,070
1,177(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
48544100EA141AL-140R(PT)1/4×Rc(PT)1/41401
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
48544109EA141AL-160R(PT)1/4×Rc(PT)1/41601
オープン
1,380
1,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
48544118EA141AL-60R(PT)1/4×Rc(PT)1/4601
オープン
810
891(税込)
当日出荷
48544136EA141AL-90R(PT)1/4×Rc(PT)1/4901
オープン
930
1,023(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする