エスコ
ピットマンアームプーラー
材質
鍛造鋼
質量(kg)
1.3
深さ(mm)
【アーム】90
最大径(Φmm)
110
口幅(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48545868
EA501AD-7
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください