エスコ
アタッシュケース(ウレタン無)
鍵2個付。ウレタン無し。
材質
ABS板
質量(kg)
1.2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×85×235
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×100×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48545904
EA502TS-1A
400×100×250
380×85×235
オープン
¥
8,360
¥
9,196
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください