エスコ
[スチール製]工具箱
エスコ品番
EA504AD-16
材質
スチール
質量(kg)
0.6
タイプ
中皿なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×145×30
外寸法・幅(mm)
275
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48545947
EA504AD-16
275×150×35
オープン
¥
3,660
¥
4,026
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください