エスコ
ドリルプレスバイス
材質
鋳鉄
質量(kg)
19.2
最大開口(mm)
139
口幅(mm)
152
口深(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48546629
EA525GB-4
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください