エスコ
ストラップレンチ
全長(mm)
305
質量(g)
283
材質(ベルト)
ニトリルゴム
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
パイプ外径(Φmm)
25~168
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48546909
EA546YS-61
オープン
¥
6,640
¥
7,304
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください