エスコ
パテナイフ(硬)
超耐久性。
材質
ステンレス
硬さ
【腰】硬
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48547119
EA579AN-16
197
38
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
当日出荷
48547128
EA579AN-17
210
76
オープン
¥
805
¥
886
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください