ピンセットセット[ステンレス製]

ピンセットセット[ステンレス製] - エスコ
セット内容【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48547277EA595KB-21
オープン
1,650
1,815(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする