曜日別特売

クレモナロープ(三つ打ち)

クレモナロープ(三つ打ち) - エスコクレモナロープ(三つ打ち) - エスコクレモナロープ(三つ打ち) - エスコクレモナロープ(三つ打ち) - エスコクレモナロープ(三つ打ち) - エスコクレモナロープ(三つ打ち) - エスコ

約1m毎に印付。

材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)構造三つ打ち内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
長さ(m)
引張強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48547855EA628XC-3A31451.17
オープン
5,930
6,523(税込)
翌日出荷
返品不可
48547880EA628XC-4A4952.06
オープン
5,930
6,523(税込)
翌日出荷
返品不可
48547898EA628XC-5A5653.03
オープン
5,930
6,523(税込)
翌日出荷
返品不可
48547916EA628XC-6A6504.31
オープン
5,930
6,523(税込)
翌日出荷
返品不可
48547959EA628XC-8A8307.35
オープン
5,930
6,523(税込)
翌日出荷
返品不可
48547977EA628XC-9A9259.21
オープン
5,930
6,523(税込)
当日出荷
48547934EA628XC-7A7405.78
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48547934EA628XC-7A48547959EA628XC-8AEA628XC-7A クレモナロープ(三つ打ち) エスコ 48547959クレモナロープ(三つ打ち)エスコ1巻
5,930
税込6,523
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする