エスコ
吸盤フック
フックをセットするだけで強力ハンガー。
材質
ABS樹脂、ナイロン、PVC
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
耐荷重(kg)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48548178
EA638LA-96
1パック(2個)
【吸盤】45
0.8
14
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
翌日出荷
返品不可
48548196
EA638LA-97
1個
【吸盤】55
1.2
14
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌日出荷
返品不可
48548214
EA638LA-98
1個
【吸盤】80
2
23
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください