エスコ
ラジオペンチ
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
全長(mm)
167
材質(本体)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
TPR(熱可塑性エラストマー)
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
内容量
1丁
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48548327
EA682CE-160
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください