エスコ
充電器
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
76×153×110
充電時間(分)
【18V(リチウムイオン2.5Ah)】約40(80%)/約60(フル充電)、【18V(リチウムイオン4.0Ah)】約60(80%)/約90(フル充電)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48549149
EA813B-1Y
オープン
¥
9,780
¥
10,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください