曜日別特売

丸ダイス

丸ダイス - エスコ丸ダイス - エスコ丸ダイス - エスコ丸ダイス - エスコ丸ダイス - エスコ丸ダイス - エスコ丸ダイス - エスコ丸ダイス - エスコ
タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び
ダイス外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48549858EA829JH-1HSS(ハイス)M1×0.2516
オープン
2,030
2,233(税込)
翌日出荷
返品不可
48549867EA829JH-1.1HSS(ハイス)M1.1×0.2516
オープン
2,030
2,233(税込)
翌日出荷
返品不可
48549876EA829JH-1.2HSS(ハイス)M1.2×0.2516
オープン
2,030
2,233(税込)
翌日出荷
返品不可
48549885EA829JH-1.4HSS(ハイス)M1.4×0.3016
オープン
2,030
2,233(税込)
翌日出荷
返品不可
48549894EA829JH-1.6HSS(ハイス)M1.6×0.3516
オープン
2,030
2,233(税込)
翌日出荷
返品不可
48549910EA829JH-1.7HSS(ハイス)M1.7×0.3516
オープン
2,030
2,233(税込)
翌日出荷
返品不可
48549919EA829JH-1.8HSS(ハイス)M1.8×0.3516
オープン
2,030
2,233(税込)
翌日出荷
返品不可
48549928EA829JH-10HSS(ハイス)M10×1.5030
オープン
1,740
1,914(税込)
翌日出荷
返品不可
48549937EA829JH-12HSS(ハイス)M12×1.7538
オープン
2,820
3,102(税込)
当日出荷
48549946EA829JH-14HSS(ハイス)M14×2.038
オープン
2,820
3,102(税込)
翌日出荷
返品不可
48549955EA829JH-16HSS(ハイス)M16×2.045
オープン
4,350
4,785(税込)
当日出荷
48549964EA829JH-18HSS(ハイス)M18×2.5045
オープン
4,480
4,928(税込)
翌日出荷
返品不可
48549980EA829JH-2HSS(ハイス)M2×0.4016
オープン
1,810
1,991(税込)
翌日出荷
返品不可
48549989EA829JH-2.2HSS(ハイス)M2.2×0.4516
オープン
1,810
1,991(税込)
翌日出荷
返品不可
48549998EA829JH-2.3HSS(ハイス)M2.3×0.4016
オープン
1,810
1,991(税込)
翌日出荷
返品不可
48550007EA829JH-2.5HSS(ハイス)M2.5×0.4516
オープン
1,810
1,991(税込)
翌日出荷
返品不可
48550016EA829JH-2.6HSS(ハイス)M2.6×0.4516
オープン
1,810
1,991(税込)
翌日出荷
返品不可
48550025EA829JH-20HSS(ハイス)M20×2.5045
オープン
4,480
4,928(税込)
当日出荷
48550034EA829JH-22HSS(ハイス)M22×2.5055
オープン
7,670
8,437(税込)
翌日出荷
返品不可
48550059EA829JH-24HSS(ハイス)M24×3.055
オープン
7,670
8,437(税込)
翌日出荷
返品不可
48550077EA829JH-27HSS(ハイス)M27×3.065
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
48550095EA829JH-3HSS(ハイス)M3×0.5020
オープン
1,040
1,144(税込)
翌日出荷
返品不可
48550120EA829JH-3.5HSS(ハイス)M3.5×0.6020
オープン
1,560
1,716(税込)
翌日出荷
返品不可
48550138EA829JH-30HSS(ハイス)M30×3.565
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
48550147EA829JH-33HSS(ハイス)M33×3.565
オープン
11,900
13,090(税込)
翌日出荷
返品不可
48550156EA829JH-36HSS(ハイス)M36×4.065
オープン
11,900
13,090(税込)
翌日出荷
返品不可
48550165EA829JH-39HSS(ハイス)M39×4.075
オープン
18,000
19,800(税込)
翌日出荷
返品不可
48550174EA829JH-4HSS(ハイス)M4×0.7020
オープン
1,040
1,144(税込)
翌日出荷
返品不可
48550190EA829JH-42HSS(ハイス)M42×4.575
オープン
19,100
21,010(税込)
翌日出荷
返品不可
48550199EA829JH-45HSS(ハイス)M45×4.590
オープン
33,100
36,410(税込)
翌日出荷
返品不可
48550208EA829JH-48HSS(ハイス)M48×5.090
オープン
33,100
36,410(税込)
翌日出荷
返品不可
48550217EA829JH-5HSS(ハイス)M5×0.8020
オープン
1,100
1,210(税込)
翌日出荷
返品不可
48550226EA829JH-52HSS(ハイス)M52×5.090
オープン
33,100
36,410(税込)
翌日出荷
返品不可
48550235EA829JH-6HSS(ハイス)M6×1.020
オープン
1,100
1,210(税込)
当日出荷
48550244EA829JH-7HSS(ハイス)M7×1.025
オープン
1,660
1,826(税込)
翌日出荷
返品不可
48550260EA829JH-8HSS(ハイス)M8×1.2525
オープン
1,160
1,276(税込)
当日出荷
48550269EA829JH-9HSS(ハイス)M9×1.2525
オープン
1,970
2,167(税込)
翌日出荷
返品不可
48550278EA829JJ-10HSS-EM10×1.5030
オープン
3,870
4,257(税込)
当日出荷
48550287EA829JJ-12HSS-EM12×1.7538
オープン
6,080
6,688(税込)
翌日出荷
返品不可
48550296EA829JJ-14HSS-EM14×2.038
オープン
6,110
6,721(税込)
翌日出荷
返品不可
48550305EA829JJ-16HSS-EM16×2.045
オープン
9,780
10,758(税込)
翌日出荷
返品不可
48550314EA829JJ-18HSS-EM18×2.5045
オープン
9,780
10,758(税込)
翌日出荷
返品不可
48550330EA829JJ-20HSS-EM20×2.5045
オープン
9,780
10,758(税込)
翌日出荷
返品不可
48550339EA829JJ-3HSS-EM3×0.5020
オープン
2,210
2,431(税込)
翌日出荷
返品不可
48550357EA829JJ-4HSS-EM4×0.7020
オープン
2,210
2,431(税込)
翌日出荷
返品不可
48550375EA829JJ-5HSS-EM5×0.8020
オープン
2,210
2,431(税込)
翌日出荷
返品不可
48550400EA829JJ-6HSS-EM6×1.020
オープン
2,210
2,431(税込)
翌日出荷
返品不可
48550418EA829JJ-8HSS-EM8×1.2525
オープン
2,720
2,992(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする