曜日別特売

丸ダイス

丸ダイス - エスコ丸ダイス - エスコ丸ダイス - エスコ丸ダイス - エスコ丸ダイス - エスコ丸ダイス - エスコ丸ダイス - エスコ丸ダイス - エスコ
適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
呼び
ダイス外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48550944EA829JS-0.6HSSアメリカねじ並目Nr.6×3220
オープン
2,620
2,882(税込)
翌日出荷
返品不可
48550969EA829JS-0.8HSSアメリカねじ並目Nr.8×3220
オープン
2,620
2,882(税込)
翌日出荷
返品不可
48550987EA829JS-1HSSアメリカねじ並目Nr.10×2420
オープン
2,620
2,882(税込)
当日出荷
48551005EA829JS-1.2HSSアメリカねじ並目Nr.12×2420
オープン
2,620
2,882(税込)
翌日出荷
返品不可
48551240EA829JS-2HSSアメリカねじ並目1/4×2020
オープン
2,170
2,387(税込)
翌日出荷
返品不可
48551258EA829JS-2.5HSSアメリカねじ並目5/16×1825
オープン
2,620
2,882(税込)
翌日出荷
返品不可
48551276EA829JS-3HSSアメリカねじ並目3/8×1630
オープン
2,790
3,069(税込)
翌日出荷
返品不可
48551294EA829JS-3.5HSSアメリカねじ並目7/16×1430
オープン
3,020
3,322(税込)
翌日出荷
返品不可
48551319EA829JS-4HSSアメリカねじ並目1/2×1338
オープン
3,610
3,971(税込)
翌日出荷
返品不可
48551337EA829JS-4.5HSSアメリカねじ並目9/16×1238
オープン
4,200
4,620(税込)
翌日出荷
返品不可
48551355EA829JS-5HSSアメリカねじ並目5/8×1145
オープン
5,940
6,534(税込)
翌日出荷
返品不可
48551380EA829JS-6HSSアメリカねじ並目3/4×1045
オープン
5,940
6,534(税込)
翌日出荷
返品不可
48551398EA829JS-7HSSアメリカねじ並目7/8×955
オープン
9,590
10,549(税込)
翌日出荷
返品不可
48551416EA829JS-8HSSアメリカねじ並目1×855
オープン
9,590
10,549(税込)
翌日出荷
返品不可
48551434EA829JT-0.6HSS-Gアメリカねじ細目Nr.6×4020
オープン
2,620
2,882(税込)
翌日出荷
返品不可
48551459EA829JT-0.8HSS-Gアメリカねじ細目Nr.8×3620
オープン
2,620
2,882(税込)
翌日出荷
返品不可
48551477EA829JT-1HSS-Gアメリカねじ細目Nr.10×3220
オープン
2,620
2,882(税込)
当日出荷
48551495EA829JT-1.2HSS-Gアメリカねじ細目Nr.12×2820
オープン
2,620
2,882(税込)
翌日出荷
返品不可
48551520EA829JT-2HSS-Gアメリカねじ細目1/4×2820
オープン
2,620
2,882(税込)
翌日出荷
返品不可
48551538EA829JT-2.5HSS-Gアメリカねじ細目5/16×2425
オープン
2,620
2,882(税込)
翌日出荷
返品不可
48551556EA829JT-3HSS-Gアメリカねじ細目3/8×2430
オープン
3,050
3,355(税込)
翌日出荷
返品不可
48551574EA829JT-3.5HSS-Gアメリカねじ細目7/16×2030
オープン
3,050
3,355(税込)
翌日出荷
返品不可
48551599EA829JT-4HSS-Gアメリカねじ細目1/2×2038
オープン
3,950
4,345(税込)
翌日出荷
返品不可
48551617EA829JT-4.5HSS-Gアメリカねじ細目9/16×1838
オープン
4,200
4,620(税込)
翌日出荷
返品不可
48551635EA829JT-5HSS-Gアメリカねじ細目5/8×1845
オープン
5,940
6,534(税込)
翌日出荷
返品不可
48551660EA829JT-6HSS-Gアメリカねじ細目3/4×1645
オープン
5,940
6,534(税込)
翌日出荷
返品不可
48551678EA829JT-7HSS-Gアメリカねじ細目7/8×1455
オープン
9,590
10,549(税込)
翌日出荷
返品不可
48551696EA829JT-8HSS-Gアメリカねじ細目1×1255
オープン
9,590
10,549(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする