曜日別特売

抗菌衛生サンダル

抗菌衛生サンダル - エスコ抗菌衛生サンダル - エスコ
(1件のレビュー)
材質塩化ビニールタイプ抗菌衛生サンダル内容量1足
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48551888EA910SK-21ブラックM35023230×80×85
オープン
935
1,029(税込)
当日出荷
48551949EA910SK-31M35023230×80×85
オープン
935
1,029(税込)
当日出荷
48551906EA910SK-22ブラックL37024240×80×85
オープン
取扱い終了
48551924EA910SK-23ブラックLL39025250×80×85
980
取扱い終了
48551967EA910SK-32L37024240×80×85
オープン
取扱い終了
返品不可
48551985EA910SK-33LL39025250×80×85
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 外にごみを捨てに行くとき、隣の建屋に移動するとき
サンニクス株式会社

履き口がつぶれていて、足を入れるときにいちいち手で上げないと履けない。
つぶれた部分が持ち上がるように厚紙をサンダル内側に入れて履いているが、厚紙が弱くなると元に戻ってしまう。製品としてひどいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする