手旗

手旗 - エスコ手旗 - エスコ手旗 - エスコ手旗 - エスコ手旗 - エスコ手旗 - エスコ手旗 - エスコ手旗 - エスコ
材質綿寸法(mm)300×420ハンドル径(Φmm)13ハンドル長さ(mm)450柄タイプ木柄入数(本)5内容量1組(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48552615EA916XL-1Bグリーン
オープン
3,970
4,367(税込)
翌日出荷
返品不可
48552640EA916XL-2Bイエロー
オープン
3,970
4,367(税込)
翌日出荷
返品不可
48552658EA916XL-3Bホワイト
オープン
3,970
4,367(税込)
翌日出荷
返品不可
48552676EA916XL-4Bレッド
オープン
3,970
4,367(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする