エスコ
ウィンドウクリーナー(ワイパー付)
モップとワイパーが1本に。
寸法(mm)
【ワイパー】203、【スポンジ】203×35
全長(mm)
508
材質(柄部)
プラスチック
材質(ヘッド)
プラスチック
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48552825
EA928AE-11
オープン
¥
985
¥
1,084
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください