洗浄ブラシ

洗浄ブラシ - エスコ洗浄ブラシ - エスコ洗浄ブラシ - エスコ洗浄ブラシ - エスコ

耐薬品性、耐久性、耐熱性に優れています。

毛丈(mm)50ブラシ寸法(mm)100×110繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48552929EA928AJ-355203
オープン
2,290
2,519(税込)
翌日出荷
返品不可
48552947EA928AJ-356508
オープン
2,670
2,937(税込)
翌日出荷
返品不可
48552965EA928AJ-357203
オープン
1,560
1,716(税込)
翌日出荷
返品不可
48552990EA928AJ-358508
オープン
2,260
2,486(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする