エスコ
物干しロープ
構造ロックステッチ。
色
白
径(Φmm)
【紐】4.7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ロープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48554390
EA951FB-222
15
30
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌日出荷
返品不可
48554365
EA951FB-221
10
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください