エスコ
物干し竿上げ棒
1mの使いやすい長さ。収納に便利なクリップ付。先端は着脱が簡単でパチッとはめるだけ。
質量(g)
230
材質(グリップ)
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×3.5×1000
材質(ヘッド)
ナイロン
材質(パイプ)
スチール(塩ビコーティング)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48554408
EA951FB-95
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください