曜日別特売

ケーブルロックアウト

ケーブルロックアウト - エスコケーブルロックアウト - エスコ

ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。

穴径(Φmm)【鍵】8.3ワイヤー径(Φmm)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48557427EA983T-170.1373×32×680.91
オープン
7,500
8,250(税込)
当日出荷
48557445EA983T-190.2768×73×324.57
オープン
9,580
10,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする