エスコ
散水栓
材質
青銅
質量(g)
580
ねじ径
PJ3/4
耐圧(MPa)
1.75
取付穴径(Φmm)
21
設置寸法(mm)
72×72
タケノコ径(Φmm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48558949
EA468HA-40
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください