[自動車用]内張クリップ

[自動車用]内張クリップ - エスコ

【トヨタ・ダイハツ車】サイドボデイパネル(プッシュリベット)。【マツダ車】フロントバンパー(プッシュリベット)。【トヨタ・ダイハツ車】90044-68196-000、【マツダ車】S51S-51-833。

材質POM質量(g)8.6穴径(Φmm)7板厚(mm)5.5~7入数(個)10内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48559019EA527CP-126
オープン
1,690
1,859(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする