エスコ
[自動車用]内張クリップ
【スバル車】リヤバンパー(スクリベット)、【トヨタ車】-(スクリベット)。【スバル車】91085-TA030、【トヨタ車】90467-09087
材質
PA6
質量(g)
9.3
穴径(Φmm)
8
板厚(mm)
3~4
入数(個)
10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48559037
EA527CP-127
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください