曜日別特売

[自動車用]内張クリップ

[自動車用]内張クリップ - エスコ

【ニッサン車】-(スクリベット)、【マツダ車】ヘッドランプ(スクリベット)。【ニッサン車】01553-01693、【マツダ車】89714-31770。

材質PC質量(g)14.5穴径(Φmm)8.5板厚(mm)4.2~5.2入数(個)10内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48559055EA527CP-128
オープン1,690
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする