エスコ
[自動車用]内張クリップ
【ホンダ車】アンダーカバー(スクリベット)。【ホンダ車】91516-SK7-013。
材質
PA6
質量(g)
15.8
穴径(Φmm)
8
板厚(mm)
4.7~5.7
入数(個)
10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48559080
EA527CP-129
オープン
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください