エスコ
[自動車用]内張クリップ
【ホンダ車】バンパーフェイス(スクリベット)。【ホンダ車】91502-SP0-003。
材質
PP・PA6
質量(g)
21.8
穴径(Φmm)
10
板厚(mm)
9~10
入数(個)
10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48559098
EA527CP-130
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください