エスコ
[自動車用]内張クリップ
【ダイハツ車・トヨタ車・スバル車】F/Rバンパー(スクリベット)。【ダイハツ車】90044-68291-010、【トヨタ車・スバル車】90467-05090-B1。
材質
POM・PA6
質量(g)
4.9
穴径(Φmm)
5
板厚(mm)
4~7.2
入数(個)
10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48559116
EA527CP-131
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください