エスコ
[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー
セット内容2点。マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。。
ハンドル長さ(mm)
110
ビット全長(mm)
125
対辺(inch)
【ハンドル六角】1/4
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48559475
EA564KL-134
T10
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
48559500
EA564KL-135
T15
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
48559518
EA564KL-136
T20
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
48559536
EA564KL-137
T25
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
48559554
EA564KL-138
T27
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
48559579
EA564KL-139
T30
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください