エスコ
油性用溶剤塗料用刷毛(山羊毛)
油性用。山羊毛。「塗料含み」「伸び」「まとまり」三拍子そろった溶剤塗料用刷毛。
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
毛幅(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48563167
EA109LE-41
188
36
28
16
オープン
¥
550
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
48563185
EA109LE-42
186
36
38
16
オープン
¥
610
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り8点です
48563210
EA109LE-43
185
39
48
18
オープン
¥
740
¥
740
¥
814
(税込)
翌日出荷
返品不可
48563228
EA109LE-44
183
39
60
18
オープン
¥
930
¥
930
¥
1,023
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください